Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 30/2mm

Número de artículo: 212814 30/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 30 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 14 mm
Longitud de voladizo L1 120 mm
Longitud total Ltot 200 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 44 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 58 mm
Fresado circular de taladro ap 1.5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4.42 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10.34 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.120516
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212814 30/2
EAN / GTIN 4045197939265
Número del fabricante 212814 30/2

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra