{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 33 mm | |
Asiento de mango tipo | CM3 | |
Longitud de voladizo LA | 153 mm | |
Longitud útil LN | 75 mm | |
Intervalo de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ de mango Ds | 35 mm | |
Número de rollos | 6 | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291562 33 | |
EAN / GTIN | 4060491001005 | |
Número del fabricante | G1.3-033.00-3-075-MK3 |