Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 290098 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 2×AA
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
para reducción del ⌀ de moleta d3 13 mm
Intervalo de trabajo 3.5 mm - 65 mm
Pernos de unión 299925 2
Polea 299927 2
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Número del fabricante 31002128

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de ampliación del intervalo de trabajo mediante giro de los portamoletas.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.
Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.
  • Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.