{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 150608 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251230 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780065 | |
Número del fabricante | 251230 HB7010-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
SNMG 150608, Clase: HB7010-1
a petición
En stock
200 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 27.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 23.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
537 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | HM |
Condición de corte | continuo | continuo |
Aplicación principal | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |