WNHX 100404 derecha, W04, Clase: P25

Número de artículo: 268891 P25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 48.50 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 40.41 / Unidad
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNHX 100404 R
Radio angular 0.4 mm
Clase P25
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G18
Ángulo de desprendimiento 18 grados
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268891 P25
EAN / GTIN 4047109072749
Número del fabricante W04 50480.0412

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo