Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de trabajo de ordenador con puerta de impresora, desplazable, Tipo: DE

Número de artículo: 951611 DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clase de protección IP: IP 41

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clase de protección IP IP 41
Dimensiones puerta impresora 236×290 mm
Tipo de producto Estación de trabajo de ordenador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951611 DE
Número del fabricante 951611 DE

Descripción

Ejecución:

El cajón para el teclado encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de madera para las manos y descarga de tracción. Carcasa de ordenador con ventilador y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de haya multiplex.
Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm y tirador deslizante.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

La instalación eléctrica ya montada, incluye una regleta de 6 tomas (250 V/16 A con interruptor de conexión/desconexión), cable de conexión de 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas en azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.