{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSR 18 V-60C | |
Suministro de energía | a batería | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 31 Nm | |
Par de giro máximo duro | 60 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1,900 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 38 mm | |
Peso | 1.7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Interfaz | carga inalámbrica | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 070247 GSR1860CW | |
Número del fabricante | 06019G1105 |