Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dispositivo de comprobación del par de giro y de calibración

Número de artículo: 654395
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Interfaz: Interfaz USB

Descripción

Ejecución:

Compacto instrumento de medición para el funcionamiento independiente con alimentación propia a través de célula solar o para la integración en un sistema calibrador (bajo petición).

Ventaja:

Comprobación rápida de atornilladores dinamométricos manuales y motorizados con control de valores límite, memoria de datos y puerto USB. Calibración de herramientas de atornillado y dinamométricas con accionamiento manual según DIN EN ISO 6789 (en combinación con un sistema calibrado), incl. software de calibración para la creación de un certificado de calibración completo. Para emitir un certificado de calibración es imprescindible que el aparato de comprobación utilizado cuente con un certificado de calibración válido consignado en el aparato. La inscripción de un certificado de calibración equivalente en el sistema del aparato corresponderá al fabricante.

Aplicación:

Aparato universal para la medición de pares de giro pequeños y medianos, con la posibilidad de crear certificados de calibración conforme a la norma con la ayuda del software.

Nota:

¡No es apto para atornillador de impacto!
Posibilidad de certificado de calibración DAkkS.