Muela de fibra XF 870 (CER) ⌀ 115 mm

Número de artículo: 566460
Descuento
desde  1.81 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 1.63 1.81 US $
  • de 50
    desde US $ 1.36 1.51 US $
a petición
Disponible
2,562 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
VSM XF 870 muela de fibra con rendimiento de abrasión muy elevado y agresivo, durabilidad excelente. Rectificado de pulimento frío. Aptitud óptima para todos los aceros, aleaciones de Ni altamente resistentes al calor y aceros de CrNi.
Tipo de grano: Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción Abrasivos"
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra