Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de esponjas suaves, 20 piezas blandas, 115×140×5 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 557528 60

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Tamaño de grano 60
Grado de finura medio
Color naranja
Grado dureza blandas
Anchura 115 mm
Altura 5 mm
Longitud 140 mm
Número superficies recubiertas 1
Número esponjas 24
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557528 60
Número del fabricante 557528 60

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Recubrimiento en 1 lados con corindón (A).

Ventaja:

  • Localización rápida de la granulación correcta y mayor seguridad en el proceso de rectificado gracias al característico sistema d codificación de colores.
  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes del lacado, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra