Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC TiAlN

Número de artículo: 203029
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
174 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pulimiento especial con un redondeo de las aristas de corte similar al toroidal.

Aplicación:

Para el fresado de titanio y aleaciones de titanio, con una gran suavidad de marcha para una vida útil óptima y la máxima potencia de arranque de viruta.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Titan"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra