Ejecución:
Llave dinamométrica completamente aislada hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Llave dinamométrica de un brazo, regulable a través de escala, con seguro contra un desajuste imprevisto. Carraca integrada, giro a la derecha o la izquierda invirtiendo la posición del cuadrado.
Unidades de medida: Nm.
Función:
Al alcanzar el par ajustado, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Datos de aplicación:
Leyenda para dibujo y fórmula:
l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito
Atención:
Realizar las posibles reparaciones solamente en el centro de servicio técnico HAZET, ya que a continuación tiene que realizarse una comprobación de la unidad de 10 000 V según la DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Nota:
Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.