{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud | 515 mm | |
Anchura | 228 mm | |
Altura | 218 mm | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de producto | Radio |
Número de artículo | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |