Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Adhesivo de PU de 2 componentes Teromix 6700ME

Número de artículo: 083378 6700ME
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PU 6700 ME
Base química Poliuretano
Viscosidad dinámica 16,000 mPas
Densidad 1.45 g/cm3
Forma Pasta
Tiempo de procesamiento 5 s
Temperatura de procesamiento 18 °C - 25 °C
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 80 °C
Resistencia manual al cabo de 2 min
Resistencia funcional según 5 min
Propiedad rectificable
adecuado para material Acero fino; Aluminio; Plástico; Madera
adecuado para ámbito de aplicación Reparación
intersticio máximo 3 mm
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 13 N/mm2
Dureza según Shore A 95
Color gris
Capacidad 50 g
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Adhesivo de dos componentes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083378 6700ME

Descripción

Ejecución:

Adhesivo universal. Para pegar numerosos materiales diferentes, p. ej. acero fino, aluminio y otros metales, plásticos, madera y superficies lacadas (no recomendado para PP ni PE). El endurecimiento tiene lugar de forma independiente a la temperatura y a la humedad. Mecanizado sencilla gracias al mezclador estático suministrado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para piezas de plástico en el sector del automóvil.