{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 118HCSBS | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1,000 W | |
Volumen de depósito | 25 l | |
Longitud | 510 mm | |
Anchura | 500 mm | |
Altura | 950 mm | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 45 l/s | |
Vacío | 215 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 75 dB(A) | |
Peso | 26 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078558 118HCSBS | |
Número del fabricante | 4010100026 |