Cepillos redondos de carburo de silicio (SIC), ⌀ 100 mm, Granulación: 80

Número de artículo: 575062 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 100 mm
Tamaño de grano 80
Grado de finura basto
Grosor de las cerdas 1.2 mm
Anchura de los filamentos L1 20 mm
Longitud de trabajo L3 22 mm
⌀ de la perforación d1 22 con ranura mm
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Símbolo de medio abrasivo SiC
N.º revoluciones recomend. 2,400 min-1 - 2,800 min-1
Velocidad de giro máxima 4,500 min-1
Avance 800 mm/min - 3,000 mm/min
Aproximación 0,3 (fino) – 1,0 (basto) mm
Máquina de accionamiento Centros de mecanizado CNC; uso de robots
Adaptador Mandrino portafresas
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575062 80
EAN / GTIN 4045197977793
Número del fabricante 575062 80

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos redondos con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) encajada de forma fija en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada. Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Para mecanizar superficies laterales e interiores: desbarbado preciso (p. ej. roscas), redondeo de los bordes, mecanizado fino después del fresado, acabado de superficie.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.