Ejecución:
Aparato de comprobación del par de giro variable y flexible gracias a la pantalla y el cuerpo de base giratorios. Posibilidad de montaje horizontal y vertical. La pantalla y el teclado de membrana están protegidos contra salpicaduras de agua, y la carcasa es de plástico a prueba de golpes.
3 modos de empleo:
- Indicación rotativa (Track)
- Detección del punto de pandeo (First-Peak)
- Indicación del valor máximo (Peak-Hold)
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Ventaja:
Aparato de comprobación del par de giro. Funcionamiento por medio fuente de alimentación o pila.
Aplicación:
Ajuste y calibración de destornilladores dinamométricos y llaves dinamométricas con o sin escala.
Volumen de suministro:
Incluye fuente de alimentación en maleta de plástico estable.