Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal

Número de artículo: 380100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
23 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Conexión y desconexión por palanca de mano.
  • En la posición de desconexión, un campo inverso débil facilita la liberación de las piezas de trabajo.
  • Dotada de topes longitudinales y transversales.
  • Laminillas de 3 mm de latón / 12 mm de acero.
  • Formación del campo magnético sin dispersión, gracias a lo cual se evita la magnetización de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Apropiadas para el arranque rudo de viruta, como en el caso del fresado en el trabajo de desbastado.
  • Para piezas de trabajo medianas y grandes también con superficie rugosa o desigual.