Fresas de desbaste MDI con refrigeración interior, DLC, ⌀ d11 DC: 6mm

Número de artículo: 205336 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5.8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.35 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0.06 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0.08 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205336 6
EAN / GTIN 4045197767264
Número del fabricante 205336 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
320
Aluminio > 10 % Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Perfil de labio redondo.
Rectificado especial para el mecanizado de metales no férricos.
Con refrigeración interior.

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.