{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5.8 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203071 6 | |
EAN / GTIN | 4045197776044 | |
Número del fabricante | 203071 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
a petición
En stock
172 piezas en stock
US $ 102.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
959 piezas en stock
US $ 46.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
US $ 70.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
558 piezas en stock
US $ 88.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
501 piezas en stock
US $ 69.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,032 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |