Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 14mm

Número de artículo: 234010 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 14
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 56 mm
Longitud de voladizo LA 69 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0.25 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 5IP (0,38 Nm)
Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234010 14
EAN / GTIN 4045197740168
Número del fabricante 234010 14

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 050204.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 14mm

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 4×D, ⌀ DC m7: 14mm

a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 646.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 544.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 466.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D
Refrigeración interior
⌀ nominal D 14 14 14
Mango ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Estrategia de arranque de virutas HPC MTC HPC
Longitud útil L1 56 mm 56 mm 59 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra