Hoogteafschrijfapparaat met horizontaal verstelbare afschrijfnaald 300 mm

Artikelnummer: 443720 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 37,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Nonius 1/50 mm
Maximale afwijking 0,06 mm
Zuildoorsnede 28×9 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Voetlengte 145 mm
Voetbreedte 105 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443720 300
EAN/GTIN 4045197953445

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, stevige voet met geslepen onderkant. Met verstelbare liniaal met fijninstelling, loep en vastzetschroef. Aflezing 0,02mm. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf ‘0’). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is HM-uitgerust en horizontaal 140 mm verstelbaar (bijv. voor moeilijk toegankelijke plekken). Slanke uitvoering van de afschrijfnaald voor het afschrijven in smalle groeven. Ergonomische vorm van de voet voorkomt botsing van afschrijfnaald en hand.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen