Hål-tolkring NPT 1/2 tum

Art-nr: 486405 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 646,15 SEK /st.
  • 753,43 SEK /st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ANSI / ASME B 1.20.1
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Gängtyp NPT
Gänga 1/2 NPT
Gäng-⌀ 21,34 mm
Varvper tum 14
Produktslag Gängring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486405 1/2
EAN/GTIN 2050001691392

Benämning

Utförande:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kona 1 : 16. För gängor med tätningsmedel.

Norm:

ANSI/ASME B 1.20.1

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gänga (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen