Kalibrinis žiedas su tarpiniais matmenimis D

Prekės Nr.: 484035 D

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,50 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2250 C
Nominalus dydis 20,001 mm - 24,999 mm
Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4
Kokybė 4
Tolerancijos laukas JS
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Reguliavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484035 D
EAN / GTIN 4045197212443

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3,001 – 3,499
Tipas B = 3,501 – 14,999
Tipas C = 15,001 – 19,999
Tipas D = 20,001 – 24,999
Tipas E = 25,001 – 31,999
Tipas F = 32,001 – 39,999
Tipas G = 40,001 – 49,999
Tipas H = 50,001 – 59,999
Tipas I = 60,001 – 69,999
Tipas J tipas = 70,001 – 79,999
Tipas K = 80,001 – 89,999
Tipas L = 90,001 – 99,999
Prašome nurodyti tikslų nominalųjį ⌀. Tarpinių matmenų kamštiniai kalibrai yra tik ribiniai kamštiniai kalibrai su matmenimis po kablelio!
Tarpiniai žiedai yra tik nustatymo žiedai su dešimtainiais matmenimis!
Glotnius (tiesius) ⌀ žr. Nr. 484030 arba pagal papildomą paklausimą.
Užsakymo pavyzdys ⌀ 10,002: Nr. 484035 B 10,002.

Keraminiai kalibriniai žiedai su pilnais matmenimis milimetrais pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį