Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Lupenleuchte 153 mm

Artikel-Nr.: 491494 153

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 153 mm
Vergrößerung (x-fach) 2
Kopf-⌀ 250 mm
Länge Gelenkarm A 500 mm
Länge Gelenkarm B 484 mm
Ausladung 1356 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 48
Produktart Lupenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491494 153

Beschreibung

Ausführung:

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit ⌀153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Ausbalanciertes, federentlastetes, exakt arretierbares Gestänge in robuster Ausführung aus Aluminium und Hochleistungskunststoff. Geschlossene Gelenke schützen die Leitungen im Inneren.
  • Absolut kratzfeste Glaslinse - für verzerrungsfreies Sehen.
  • 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.
  • Beleuchtung: 48 Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur 14 W. Lichtstärke 6000 Lx auf bis zu 10 % stufenlos dimmbar, LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.
  • Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Farbwiedergabe-Stufe 1A zur brillanten Sichtbarmachung von Farben.

Verwendung:

Im Labor, der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung etc. mit höchsten Ansprüchen an das Sehen und ergonomischer Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb