Digitaler Innen-Schnelltaster 2,5-12,5 mm

Artikel-Nr.: 438995 2,5-12,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 12,00 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • 42,00 CHF /Stk.
  • 36,00 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze ±0,010 mm
Wiederholpräzision 0,005 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Radius der Schneide 0,12 mm
Messkontaktlänge oben Hb 0,9 mm
Messkontaktlänge unten Hf 0,9 mm
minimale Nutbreite 0,6 mm
maximale Nuttiefe 0,7 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 12 mm
Messkraft 0,8 N - 1,3 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438995 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050001919304

Beschreibung

Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes. Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3, Datenkabel Nr. 497440, Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb