• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

testo 176 H2 - Data logger de humedad y temperatura de altas prestaciones

Número de artículo: 0572 1766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0572 1766
EAN / GTIN 4029547011177
Número del fabricante 0572 1766

Descripción

Descripción:

¿Sus mediciones a corto plazo no revelan irregularidades? ¿Sin embargo, las condiciones ambientales del edificio o del almacén no cumplen los requisitos establecidos? El testo 176 H2 es el registrador de datos perfecto para analizar el desarrollo climático preciso mediante mediciones a largo plazo
  • Se le pueden acoplar dos sondas externas de humedad/temperatura, que puede solicitar al adquirir el registrador de datos climáticos. Esto le permitirá medir la temperatura y la humedad en dos puntos diferentes simultáneamente
  • Con su gran memoria de datos de medición (se pueden registrar hasta 2 millones de lecturas) y su batería de larga duración (hasta 8 años), el registrador de datos es el instrumento ideal para el registro a largo plazo de datos climáticos
  • Seguridad y comodidad a todos los niveles
  • Gracias a su robusta carcasa metálica, el registrador de datos climáticos está protegido contra golpes fuertes y mantendrá su durabilidad incluso en condiciones ambientales adversas. Además, cumple la clase de protección IP 65, por lo que puede exponerse a chorros de agua y polvo. Esto resulta especialmente práctico si se realiza una limpieza en el lugar de medición, ya que no es necesario desmontar el registrador de datos. El registrador de datos no sufrirá ningún daño incluso en condiciones de polvo o suciedad
  • Este registrador de datos climáticos hace que la seguridad de sus datos de medición sea la máxima prioridad. Tan pronto como se inicia un programa de medición y los valores de temperatura y humedad se almacenan en el registrador de datos, estos nunca se perderán de nuevo. Incluso cuando la batería se gasta o se sustituye, los datos del testo 176 H2 siguen estando totalmente disponibles
  • Se proporcionan baterías de litio (TL-5903) para la fuente de alimentación del registrador de datos. Si se gasta una pila, puede cambiarla usted mismo
  • Programación y análisis del registrador de datos climáticos
  • Su registrador de datos puede programarse y leerse, y los datos de medición analizarse en el PC mediante un paquete de software. Ofrecemos tres versiones de software diferentes:
  • El software ComSoft Basic -disponible para descarga gratuita- le ofrece una programación rápida del registrador de datos climáticos y un análisis sencillo de los datos de medición
  • El software ComSoft Professional -también disponible- le ofrece diversas opciones para analizar los valores de temperatura y humedad medidos
  • El software ComSoft CFR 21 Parte 11 -también disponible- es adecuado para su uso en la industria farmacéutica con sus requisitos especiales según CFR 21 Parte 11
  • El registrador de datos climáticos sólo puede programarse mediante un cable USB, que no se incluye en el suministro. Los valores medidos también se pueden transmitir al PC a través del cable USB u, opcionalmente, mediante una tarjeta SD. Tanto el cable como la tarjeta se pueden pedir como accesorios opcionales
  • Ámbitos de aplicación del registrador de datos de temperatura y humedad
  • Vigilancia y documentación de la climatización en edificios
  • Vigilancia y documentación de la temperatura y humedad en la producción y en almacenes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra