Grandininis keltuvas BRAVO™ su apvalia plienine grandine 0,25 t

Prekės Nr.: 086014 0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grandinės grandies ⌀ 4 mm
minimalus ilgis tarp kablių 230 mm
Grandinės grandies ilgis 12 mm
Korpusas Medžiaga Plienas
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai 275 daN
Įprastas eigos aukštis 1,5 m
Grandinės paleidimas taip
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
Leistinoji apkrova t 0,25 t
Svoris 2,2 kg
Produkto rūšis Svirtinis / grandininis kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086014 0,25
EAN / GTIN 2050001741967
Gamintojo numeris 35919

Aprašymas

Modelis:

Prietaisai su korpusu iš lakštinio plieno, labai lengvi, lengvas grandinės paleidimas, mažas gabaritinis aukštis, pasukamas kaldintas kablys.
Ypač kompaktiškas prietaisas (ilgis 240 mm).

Paskirtis:

Universaliai naudojamas prietaisas net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.
Automatiškai veikiantis grandinės paleidimas greitai susuka neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, srieginis spaudimo jėgos stabdys įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.
Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.
Prietaisai su perkrovos saugikliu (praslystančia mova) pagal užklausą.