{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apimtis | 2 m | |
Darbinės dalies ilgis | 1 m | |
Kilpos plotis | 46 mm | |
Apkrova tiesioginė WLL | 2 000 kg | |
Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 1 600 kg | |
Apkrova dviguba WLL iki 7° | 4 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° | 2 800 kg | |
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Apvali kilpa |
Produkto numeris | 086150 1 | |
EAN / GTIN | 4025092302166 | |
Gamintojo numeris | RSE-02000-L1 1m |