DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio ⌀: M6X1

Prekės Nr.: 086452 M6X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 5:1 0,15 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1 0,2 t
Sriegio ⌀ M6×1
Sriegio ilgis L 15 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S 8 mm
Varžto galvutės aukštis A 33 mm
vidurinio skirtuko aukštis M 30 mm
Varžto galvutės ⌀ C 30 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D 38 mm
Ąselės plotis E 27 mm
Ąselės storis F 14 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G 53 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086452 M6X1
EAN / GTIN 2050001944580
Gamintojo numeris DSR M 6 UP

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiama.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį