Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektros lizdų juosta su jungikliu

Prekės Nr.: 081161

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominali galia išvyniojus 3 500 W
Elektros lizdų skaičius 6
Ilgis Juosta 340 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 1,5 m
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081161

Aprašymas

Modelis:

Su apšviestu apsauginiu jungikliu ir 45° pasuktais lizdais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį