Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Itin tvirtų pramoninių popierinių rankšluosčių rinkinys 5-ių dalių

Prekės Nr.: 089126

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 440
Lapeliai 5×100
Sluoksniai 3
Plotis 385 mm
Ilgis 325 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams W4
Komplekto sudėtis 5
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089126
Gamintojo numeris 130082

Aprašymas

Modelis:

Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.
Tork tvirti pramoniniai rankšluosčiai (440): puikiai tinkantys nuvalyti alyvoms ir tepalams. Dėl QuickDry kokybės tvirtesni ir geriau sugeria nei įprastinis popierius.
Naudodami tinkamą šluostę daug efektyviau nuvalysite nuotėkius ar išsiliejusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Rankos saugomos nuo nešvarumų ir karščio. Šluostės ​tiekiamos ritiniuose arba po vieną.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. W4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį