Cilindrinė spyna su keliais raktais, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 085890 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 30 mm
Lankelio ⌀ 5 mm
Korpuso medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
lankelio medžiaga Plienas, chromuotas
Užraktas su skirtingais raktais
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
tinka apyraktėms ne
grūdintas lankelis taip
lankelis su dvigubu užraktu taip
rakto skylutė uždengta ne
Užraktas nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Spynų kiekis 1
Raktų skaičius 3
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Gamintojo numeris 085890 30

Aprašymas

Modelis:

Pakabinama spyna su nerūdijančiu užraktu, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse.
Tvirtas plieninis korpusas, nerūdijantis.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 3 raktais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį