Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Spiralinė žarna iš nailono, 1/4 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 2,5m

Prekės Nr.: 080100 2,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

naudingasis žarnos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga nailoninė spiralinė žarna
Žarnos išorinis ⌀ 8 mm
Žarnos vidinis ⌀ 6 mm
naudingasis žarnos ilgis 2,5 m
Spalva mėlyna
Kištukinės movos jungtis 1/4 in

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080100 2,5
Gamintojo numeris 120491

Aprašymas

Modelis:

Žarnos iš nailono, todėl ypatingai didelė grąžos jėga ir maži slėgio nuostoliai.

Tiekiama:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį