Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Dvipusė lipni juosta 19X50

Prekės Nr.: 083775 19X50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9088-200
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Pagrindo medžiaga PET folija
Klijai Modifikuotas akrilatas
Sukibimas su plienu 1,16 N/mm
Tamprumas 10 %
Ypatybė su UV filtru; neįkerpama
Paskirtis Pritvirtinimas
atsparus temperatūrai iki 150 °C
Dangalo medžiaga Popierius
Laikymo temperatūra 16 °C - 25 °C
Sandėlio oro drėgmė 40 % - 65 %
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva skaidri
Ilgis 50 m
Plotis 19 mm
Storis 0,2 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083775 19X50
Gamintojo numeris 7100139264

Aprašymas

Modelis:

3M™ 9088-200 yra plona dvipusė lipni juosta su laikikliu įvairioms montavimo užduotims. Dėl modifikuoto akrilato klijų šie labai gerai prilimpa prie metalo, popieriaus, kartono ir daugelio plastikų. Didelis skaidrumas ir atsparumas temperatūrai bei geros apdorojimo savybės atveria daugybę taikymo galimybių.

Paskirtis:

Montuoti, pakuoti, tvirtinti, pvz.: ekranus, modelius, plakatus. Naudoti patalpose ir lauke.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.