WNMU 080608 EN-GM ST1400

Prekės Nr.: 225620 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMU 080608 EN-GM
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 − 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225620 ST1400
EAN / GTIN 4960664648948
Gamintojo numeris TLB09310

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės, su 6 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai