PNMU 1205 ANER-SM S

Prekės Nr.: 222819 S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,03 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas PNMU 1205 ANER-SM
Tipas S
Kietlydinys CA6535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06−0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 10
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222819 S
EAN / GTIN 4960664686520
Gamintojo numeris TMA05054

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
220
Ti >850 N/mm²
S
40
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai