Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 222810 ST1400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas PNMU 1205 ANER-GM
Tipas ST1400
Kietlydinys PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,11−0,38 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 10
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222810 ST1400
Gamintojo numeris TKB05050

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį