Freza 90° MECH11, Cilindrinis kotas, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Prekės Nr.: 227450 25/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Keičiamų plokštelių kiekis 8
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 37 mm
Iškyšos ilgis L1 46 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227450 25/2
EAN / GTIN 4960664503742
Gamintojo numeris THN03800

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza 90° MECH11, Cilindrinis kotas, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Freza 90° MECH11, Cilindrinis kotas, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
533,26 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
766,00 €
Keičiamų plokštelių kiekis 8 6 6 3 10
Iškyšos ilgis L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 2 2 2 2 2
Koto tipas Cilindrinis kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį