Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams ir išoriniams sriegiams 55°, HB7720, Vijų skaičius colyje: 14

Prekės Nr.: 218020 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,814 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Plokštelės dydis 11 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Vijų skaičius colyje 14
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis; Išorinis
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218020 14
EAN / GTIN 4045197412300
Gamintojo numeris 218020 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta keičiamoji plokštelė. Dvigubai panaudojama.
  • Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.
  • Labai tikslus atkartojimas.

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal standartą B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Tolerancijos klasė Medium Class A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį