{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 16 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 39,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 55 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215579 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455314 | |
Gamintojo numeris | 215579 40/4 |