Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

SEHW 1204 AFFN, PKD, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 214352 ALU

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEHW 1204 AFFN
Tipas ALU
Kietlydinys PKD
Ašmenys PKD
Pastūma fz per dantį 0,24 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 4,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214352 ALU
Gamintojo numeris 214352 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1200
Al >10 % Si
N
1200
CuZn
N
1000
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį