RDEX 1003 MOSN INOX

Prekės Nr.: 212250 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,26 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 718 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDEX 1003 MOSN
Tipas INOX
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212250 INOX
EAN / GTIN 4045197303677

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
175
Plienas <750 N/mm²
P
175
Plienas <900 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai