{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E0408F SDUCR/L04 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 04T0. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 5,6 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 3 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7,5 mm | |
Naudingasis gylis T | 1,5 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 4 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 26 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260318 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066307 | |
Gamintojo numeris | 260318 0408/04 |