Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 8/05mm

Prekės Nr.: 261339 8/05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 5 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A08F SVJCR/L05
Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0501..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,5 mm
Kakliuko plotis L4 6 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 26
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261339 8/05
EAN / GTIN 4045197941305
Gamintojo numeris 261339 8/05

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį