{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PWLNR/L 2020X06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 9 | |
Svirtis | 259015 6 | |
Svirties varžtas | 259018 4 | |
Spyruoklė | 259046 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251904 20/06 |