{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | MTJNR/L 2020X16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TN.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Varžtų rinkinys | 259023 1 | |
Atraminė plokštelė | 259031 31 | |
Spaustukas | 259038 1 | |
Kaištis | 259049 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251402 20/16 | |
Gamintojo numeris | 251402 20/16 |