Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Prekės Nr.: 273835 16/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
maksimalus ⌀ 50 mm
Įpjovos gylis tmaks. 25 mm
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 43 mm
Koto plotis p 16 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Varžtas 279815 5 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273835 16/3
EAN / GTIN 4045197517302
Gamintojo numeris 273835 16/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
8×w

Pastaba:

Maksimalus ⌀ = ribotas ruošinio ⌀ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670 .
Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
galima atpjauti pagal ašį ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Įpjovos plotis w 3 mm 4 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Įpjovos gylis tmaks. 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 21 mm 21 mm 21 mm 28 mm 28 mm 21 mm 30 mm 37,5 mm 37,5 mm 15 mm
Serija Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį