TNMG 160408, Rūšis: CCX

Prekės Nr.: 251474 CCX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,19 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,16 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CCX
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PP
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 210 m/min - 450 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251474 CCX
EAN / GTIN 4960664900404

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TNMG 160408, Rūšis: CCX

TNMG 160408, Rūšis: CCX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,19 €
nuo 10  Vienetai
10,16 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
7,44 €
nuo 10  Vienetai
6,20 €
Danga padengtas be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404 TCMT 110204
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas
Ašmenys Cermet Kermetas
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 210 m/min - 450 m/min 90 m/min - 210 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį