Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 50/07mm

Prekės Nr.: 268812 50/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 6 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH06X STLDR/L07
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TDAT 07010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7,06 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3,71 mm
Užspaudimo ilgis L2 5,54 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 12
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Gamintojo numeris 268812 50/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį